Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 0931218050T Șurub cu degetul mare, moletat, dimensiune filet 5/16-18, dimensiune 1/2, buc. 5 | AD8XVC 4NHU8

MICRO PLASTICS 0931218050T Șurub, moletat, dimensiune filet 5/16-18, dimensiune 1/2, buc. 5

În stoc
Articol: AD8XVC Model: 0931218050TCrucea Ref: 4NHU8
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
€5.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru degetul mare
Clasă2A / 2B
finalizareaNatural
Cap Dia.0.615 "
Inaltimea capului0.385 "
Materialul capuluiNailon
Șef Grosime0.385 "
Tip capstriate
Șef Lățime0.615 "
Lungime1 / 2 "
MaterialNailon
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-40 la 185 F
Forța de tracțiune403
Dimensiune de filet5 / 16-18
Sfat MaterialNailon
Tip sfatPlat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)2.22
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 0931218050T Șurub, moletat, dimensiune filet 5/16-18, dimensiune 1/2, buc. 5
€5.14 /ambalaj