Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 3406320112 Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 6-32, dimensiune 1-1/8, buc. 40 | AD7PYT 4FVR8

MICRO PLASTICS 3406320112 Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 6-32, dimensiune 1-1/8, buc. 40

În stoc
Articol: AD7PYT Model: 3406320112Crucea Ref: 4FVR8

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€7.61 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului6-32
Dimensiunea unității7 / 64 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.1 / 4 "
Inaltimea capului1 / 8 "
Tip capStandard
Lungime sub cap1.125 "
MaterialNailon
Temp. Gamă- 40 grade F la 185 grade. F
Filet Dia.#6
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.125 "
Dimensiune de filet6-32
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 3406320112 Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 6-32, dimensiune 1-1/8, buc. 40
€7.61 /ambalaj