Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 61ASM18075 Nit de ancorare, ciupercă, dimensiune 3/16 inch, 5 buc | AD7QHQ 4FXL7

MICRO PLASTICS 61ASM18075 Nit de ancorare, ciupercă, dimensiune 3/16 inch, 5 buc.

În stoc
Element: AD7QHQ Model: 61ASM18075Crucea Ref: 4FXL7
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
€4.46 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră nit
Ancoră Dia.3 / 16 "
Lungimea ancorei3 / 4 "
Stilul șefuluiCiupercă
MaterialCorp din nailon cu pin din oțel
Max. Grosimea dispozitivului de fixare21 / 32 "
Min. Încorporare1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318230000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 61ASM18075 Nit de ancorare, ciupercă, dimensiune 3/16 inch, 5 buc.
€4.46 /ambalaj