MILWAUKEE VALVE 2882A - 300 Gate Valve, Cast Iron, Non-Rising Stem, 3 Inch Valve Size

În stoc
Element: CE2JFC Model: 2882A - 300

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,863.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValva de poarta

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.8976
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial tulpinăMaterial corpTip conexiunePartea de sus a mânerului spre centrul de admisieMaterial panăManipulați materialulLungimea de intrare la ieșireArticolPreț
MILWAUKEE VALVE 2885-M 4 Supape cu gură Clasa 125 Fontă de 4 inci | AA9YHB 1JGL2 2885-M 4AlamăFontăFlanșă, cu (8) găuri pentru șuruburi23-45/64 "FontăFontă9"Valva de poarta€1,134.22
MILWAUKEE VALVE 5551-002 Supapă cu gură de 4" Flanșă de 4 inci 180 grade F | AD7YBW 4HCK7 5551-002 4 "BronzAluminiu cu finisaj din bronzFlanșă14.5 "BronzAluminiu5.375 "Valva de poarta€1,497.92
MILWAUKEE VALVE P902 - Supapă cu gură 34, bronz, disc dublu, dimensiune supapă de 3/4 inch | CE2HUP P902 - 34-------Valva de poarta€3,945.92
MILWAUKEE VALVE P902 - Supapă 114, bronz, disc dublu, dimensiune supapă de 1 1/4 inch | CE2HUQ P902 - 114-------Valva de poarta€4,636.41
MILWAUKEE VALVE 105B - ​​Supapă cu 12 bară, bronz, tijă fără ridicare, dimensiune supapă de 1/2 inch | CE2HUU 105B - ​​12-------Valva de poarta€392.77
MILWAUKEE VALVE 105B - ​​Supapă 100, bronz, tijă fără ridicare, dimensiune supapă de 1 inch | CE2HUV 105B - ​​100-------Valva de poarta€561.05
MILWAUKEE VALVE 105B - ​​Supapă 114, bronz, tijă fără ridicare, dimensiune supapă de 1 1/4 inch | CE2HUW 105B - ​​114-------Valva de poarta€817.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE VALVE 2882A - 300 Gate Valve, Cast Iron, Non-Rising Stem, 3 Inch Valve Size
€5,863.31 /unitate