MILWAUKEE VALVE 2885-M 4 Supape cu gură Clasa 125 Fontă de 4 inci | AA9YHB 1JGL2

MILWAUKEE VALVE 2885-M 4 valve supapă clasă 125 fontă de 4 inci

În stoc
Element: AA9YHB Model: 2885-M 4Crucea Ref: 1JGL2

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,134.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValva de poarta
Material corpFontă
Stilul capoteiPrinsa
ClasăClasa de 125
Tip conexiuneFlanșă, cu (8) găuri pentru șuruburi
Manipulați materialulFontă
Tip mânerRoata de mână
Lungimea de intrare la ieșire9"
Max. Temperatura fluidului353 grade F
Max. Presiunea aburului125 psi
Max. Presiune a apei200 psi
Dimensiunea conductei4"
Material tulpinăAlamă
Partea de sus a mânerului spre centrul de admisie23-45/64 "
Tipul supapei supapeiÎn creștere
Material panăFontă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 51.3
Înălțimea navei (cm)25.91
Lungimea navei (cm)59.18
Lățimea navei (cm)23.11
Codul HS8481803010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial tulpinăMaterial corpTip conexiunePartea de sus a mânerului spre centrul de admisieMaterial panăManipulați materialulLungimea de intrare la ieșireArticolPreț
MILWAUKEE VALVE 5551-002 Supapă cu gură de 4" Flanșă de 4 inci 180 grade F | AD7YBW 4HCK7 5551-002 4 "BronzAluminiu cu finisaj din bronzFlanșă14.5 "BronzAluminiu5.375 "Valva de poarta€1,497.92
MILWAUKEE VALVE P902 - Supapă cu gură 34, bronz, disc dublu, dimensiune supapă de 3/4 inch | CE2HUP P902 - 34-------Valva de poarta€3,945.92
MILWAUKEE VALVE P902 - Supapă 114, bronz, disc dublu, dimensiune supapă de 1 1/4 inch | CE2HUQ P902 - 114-------Valva de poarta€4,636.41
MILWAUKEE VALVE 105B - ​​Supapă cu 12 bară, bronz, tijă fără ridicare, dimensiune supapă de 1/2 inch | CE2HUU 105B - ​​12-------Valva de poarta€392.77
MILWAUKEE VALVE 105B - ​​Supapă 100, bronz, tijă fără ridicare, dimensiune supapă de 1 inch | CE2HUV 105B - ​​100-------Valva de poarta€561.05
MILWAUKEE VALVE 105B - ​​Supapă 114, bronz, tijă fără ridicare, dimensiune supapă de 1 1/4 inch | CE2HUW 105B - ​​114-------Valva de poarta€817.09
MILWAUKEE VALVE 105B - ​​Supapă 112, bronz, tijă fără ridicare, dimensiune supapă de 1 1/2 inch | CE2HUX 105B - ​​112-------Valva de poarta€934.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE VALVE 2885-M 4 valve supapă clasă 125 fontă de 4 inci
€1,134.22 /unitate