MILWAUKEE VALVE 5551-002 4 supape cu gură 4 inch flanșă 180 grade F | AD7YBW 4HCK7

MILWAUKEE VALVE 5551-002 Supapă cu gură de 4" Flanșă de 4 inci 180 grade F

În stoc
Articol: AD7YBW Model: 5551-002 4"Crucea Ref: 4HCK7

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,497.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValva de poarta
Material corpAluminiu cu finisaj din bronz
Tip conexiuneFlanșă
Manipulați materialulAluminiu
Tip mânerRoata de mână
Lungimea de intrare la ieșire5.375 "
Max. Temperatura fluidului180 grade F
Max. Presiune a apei125 psi
Dimensiunea conductei4"
Material tulpinăBronz
Partea de sus a mânerului spre centrul de admisie14.5 "
Tipul supapei supapeiÎn creștere
Material panăBronz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.2
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8481801060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial tulpinăMaterial corpTip conexiunePartea de sus a mânerului spre centrul de admisieMaterial panăManipulați materialulLungimea de intrare la ieșireArticolPreț
MILWAUKEE VALVE 2885-M 4 Supape cu gură Clasa 125 Fontă de 4 inci | AA9YHB 1JGL2 2885-M 4AlamăFontăFlanșă, cu (8) găuri pentru șuruburi23-45/64 "FontăFontă9"Valva de poarta€1,134.22
MILWAUKEE VALVE P902 - Supapă cu gură 34, bronz, disc dublu, dimensiune supapă de 3/4 inch | CE2HUP P902 - 34-------Valva de poarta€3,945.92
MILWAUKEE VALVE P902 - Supapă 114, bronz, disc dublu, dimensiune supapă de 1 1/4 inch | CE2HUQ P902 - 114-------Valva de poarta€4,636.41
MILWAUKEE VALVE 105B - ​​Supapă cu 12 bară, bronz, tijă fără ridicare, dimensiune supapă de 1/2 inch | CE2HUU 105B - ​​12-------Valva de poarta€392.77
MILWAUKEE VALVE 105B - ​​Supapă 100, bronz, tijă fără ridicare, dimensiune supapă de 1 inch | CE2HUV 105B - ​​100-------Valva de poarta€561.05
MILWAUKEE VALVE 105B - ​​Supapă 114, bronz, tijă fără ridicare, dimensiune supapă de 1 1/4 inch | CE2HUW 105B - ​​114-------Valva de poarta€817.09
MILWAUKEE VALVE 105B - ​​Supapă 112, bronz, tijă fără ridicare, dimensiune supapă de 1 1/2 inch | CE2HUX 105B - ​​112-------Valva de poarta€934.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE VALVE 5551-002 Supapă cu gură de 4" Flanșă de 4 inci 180 grade F
€1,497.92 /unitate