MILWAUKEE VALVE HP1LCS4213 8 Butterfly Valve Lug 8 inch Carbon Steel | AD7RJY 4GAM4

MILWAUKEE VALVE HP1LCS4213 8 "Supapa fluture Lug 8 inch Inel carbon

În stoc
Element: AD7RJY Model: HP1LCS4213 8 "Crucea Ref: 4GAM4

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,415.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet fluture
Material corpOtel carbon
Bolt Circle Dia.11.75 "
Material disc316 oțel inoxidabil
Tip mânerGear
Material pentru căptușealăRPTFE
Lug Dia.3 / 4-10
Max. Presiunea aburului150 psi
Max. Presiune a apei285 psi
Număr de găuri de șurub8
Dimensiunea conductei8"
StilIulie
Temp. Gamă-20 până la 400 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.45
Înălțimea navei (cm)48.9
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8481803075
Tara natalaCN

Detalii produs:

Supapa fluture Milwaukee HP1LCS4213 este o supapă cu un sfert de tură care oferă servicii On/Off sau modulare în conducte. Are un corp din oțel carbon pentru a rezista la smucituri în timp ce limitează fluxul. Este utilizat în tratarea apelor uzate, apărarea împotriva incendiilor și aplicațiile farmaceutice unde spațiul este limitat.

Caracteristici:

  • Supapa fluture Milwaukee HP1LCS4213 are o geometrie decalată dublă pentru a oferi o etanșare superioară.
  • Scaunul său conic pentru mașină oferă mai multe margini de etanșare.
  • Tija din oțel inoxidabil 17-4 PH este centrată într-o garnitură reglabilă a tijei de lagăre supradimensionate pentru a elimina scurgerile și emisiile fugitive.
  • Această supapă fluture de 8 inchi are distanțiere pentru discuri din oțel inoxidabil CF8M 316 pentru a evita deformarea scaunului.
  • Inelul său de reținere a etanșării are un serviciu dublu de capăt (stil urechi) și permite îndepărtarea ușoară pentru înlocuirea scaunului.

Standarde și aprobări:

  • ANSI B16.34
  • API 609
  • MSS SP-68

Întrebări frecvente:

Î. Care este intervalul de temperatură de funcționare al acestei supape?

A. -20 până la 400 de grade Fahrenheit.

Î. Cum să curățați supapa după utilizarea mediilor periculoase?

A. Deschideți supapa până la jumătate și spălați conducta pentru a îndepărta fluidul periculos din cavitățile supapei.

Î. Care este presiunea nominală a acestei supape?

A.

  • Presiunea maximă a aburului - 150 psi
  • Presiunea maximă a apei - 285 psi

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiMaterial corpBolt Circle Dia.Temp. GamăMaterial discTip mânerMaterial pentru căptușealăMax. Presiune a apeiPreț
MILWAUKEE VALVE CL223E 2 Butterfly Valve Lug 2 inch Fontă Epdm Căptușeală | AA9XZE 1JBD1 CL223E 22"Fontă4.75 "-30 până la 250 grade FAluminiu / BronzPârghieEPDM200 psi€246.27
MILWAUKEE VALVE CL223E 2 1/2 Butterfly Lug 2 1/2 Inch Epdm Liner | AA9XZF 1JBD3 CL223E 2 1/22.5 "Fontă5.5 "-30 până la 250 grade FAluminiu / BronzPârghieEPDM200 psi€254.51
MILWAUKEE VALVE CL223E 3 Butterfly Valve Lug 3 inch Fontă Epdm Căptușeală | AA9XZG 1JBD5 CL223E 33"Fontă6"-30 până la 250 grade FAluminiu / BronzPârghieEPDM200 psi€274.08
MILWAUKEE VALVE CL223E 4 Butterfly Valve Lug 4 Inch Fontă Epdm Căptușeală | AA9XZH 1JBD7 CL223E 44"Fontă7.5 "-30 până la 250 grade FAluminiu / BronzPârghieEPDM200 psi€364.28
MILWAUKEE VALVE CL223E 5 Butterfly Valve Lug 5 inch Font Epdm Liner | AA9XZJ 1JBD9 CL223E 55"Fontă8.5 "-30 până la 250 grade FAluminiu / BronzPârghieEPDM200 psi€480.47
MILWAUKEE VALVE CL223E 6 Butterfly Valve Lug 6 Inch Fontă Epdm Căptușeală | AA9XZK 1JBE2 CL223E 66"Fontă9.5 "-30 până la 250 grade FAluminiu / BronzPârghieEPDM200 psi€521.00
MILWAUKEE VALVE CL223E 8 Butterfly Valve Lug 8 Inch Fontă Epdm Căptușeală | AA9XZL 1JBE4 CL223E 88"Fontă11.75 "-30 până la 250 grade FAluminiu / BronzPârghieEPDM200 psi€788.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE VALVE HP1LCS4213 8 "Supapa fluture Lug 8 inch Inel carbon
€4,415.37 /unitate