Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 2465-20 Cheie dinamometrică digitală fără fir, 12 VDC, cuplu maxim de 100 picioare-lbs | CF2LPJ 55VT02

MILWAUKEE 2465-20 Cheie dinamometrică digitală fără fir, 12 VDC, cuplu maxim de 100 picioare-lbs

În stoc
Articol: CF2LPJ Model: 2465-20Crucea Ref: 55VT02
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
€1,650.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie dinamometrica electronica
Stil ambreiajRatchet
Dimensiunea unității3/8 "pătrat
Viteză gratuită100 rpm
Manipulați materialulPlastic
Tip mânerIn linie
Material carcasăMetal, plastic, cauciuc
Max. Cuplul100 ft.- lb.
Lungime totală23-1/4 "
Sursa de putereFără fir
Tipul de reținereFixare a știftului
Voltaj12 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.915
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiMax. CuplulLungime totalăPreț
MILWAUKEE 2466-20 Cheie dinamometrică digitală fără fir, 12 VDC, 150 picioare lb max. Cuplu | CF2LRK 55VT04 2466-201/2 "pătrat150 ft.- lb.23-1/2 "€1,440.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 2465-20 Cheie dinamometrică digitală fără fir, 12 VDC, cuplu maxim de 100 picioare-lbs
€1,650.98 /unitate