Cheia dinamometrică digitală Milwaukee 2466-20 este o unealtă de precizie concepută pentru aplicarea precisă a cuplului în medii auto, construcții și industriale. Dispune de un afișaj digital pentru monitorizarea în timp real a cuplului, asigurând o strângere precisă a elementelor de fixare pentru a îndeplini specificațiile. Acest instrument versatil sporește eficiența și fiabilitatea, reducând riscul de strângere excesivă sau insuficientă a conexiunilor critice.
Caracteristici:
- Are un motor fără perii pentru o funcționare eficientă și fiabilă și are urmărire fără fir a sculelor pentru gestionarea eficientă a stocurilor.
- Această cheie dinamometrică digitală este construită din aluminiu ușor și durabil pentru rezistență și longevitate.
- Are un design de mâner în linie pentru ușurință în utilizare și dispune de lumini LED pentru a furniza notificări de cuplu, sporind conștientizarea utilizatorului în timpul funcționării.
- Această cheie dinamometrică digitală gestionează reducerea vibrațiilor, lumina încorporată pentru vizibilitate îmbunătățită și setări continue de viteză.
- Are o configurație de cheie în unghi drept pentru o utilizare versatilă și convenabilă și este echipat cu o nicovală de blocare a bilei pentru o fixare sigură și fiabilă.
- Această cheie dinamometrică digitală vine cu o carcasă pentru depozitare și transport convenabil.
Întrebări frecvente:
Î. Ce sursă de alimentare folosește această cheie dinamometrică digitală Milwaukee 2466-20?
A. Această cheie dinamometrică este fără fir, funcționând pe sistemul de baterii M12 pentru o mobilitate sporită.
Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți această cheie dinamometrică digitală Milwaukee?
A. Factorii majori includ cerințele de cuplu, precizia, compatibilitatea sursei de alimentare, tipul de motor, durabilitatea construcției, dimensiunea, funcționalitatea afișajului digital, caracteristicile suplimentare și adecvarea aplicației.
Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc această cheie dinamometrică digitală Milwaukee 2466-20?
A.
- Purtați ochelari de protecție și mănuși pentru a asigura protecția personală.
- Citiți cu atenție și înțelegeți manualul de utilizare pentru funcționarea corectă a sculei.
- Creați un spațiu de lucru bine iluminat și organizat pentru a minimiza accidentele.
- Verificați și setați valorile exacte ale cuplului pentru a preveni strângerea insuficientă sau excesivă.
- Utilizați prize și accesorii adecvate pentru a evita deteriorarea sau accidentele.
- Urmați procedurile adecvate de manipulare a bateriilor folosind baterii și încărcătoare aprobate de Milwaukee.
- Preveniți extinderea excesivă a instrumentului și utilizați-l în poziții stabile pentru control.
- Asigurați stabilitatea piesei de prelucrat pentru a preveni mișcarea neașteptată în timpul aplicării cuplului.
- Acordați atenție notificărilor de cuplu, inclusiv lumini LED, pentru o fixare precisă.
- Inspectați și întrețineți în mod regulat unealta pentru uzură, deteriorare sau defecțiuni.
- Fiți atenți la vibrațiile mânerului, ajustând prinderea pentru a îmbunătăți controlul și a reduce oboseala.
Î. Cum curăț și întrețin această cheie dinamometrică digitală?
A.
- Ștergeți suprafețele externe cu o cârpă curată și umedă, evitând substanțele chimice dure.
- A se pastra intr-un loc uscat, sigur, ferit de temperaturi extreme si umiditate.
- Verificați în mod regulat dacă nu există uzură, deteriorare sau componente slăbite și adresați-vă prompt.
- Respectați programele de calibrare recomandate pentru citiri precise ale cuplului.
- Evitați să scăpați sau să loviți unealta pentru a menține precizia.
- Utilizați o husă de protecție în timpul depozitării pentru a preveni praful și deteriorarea.
- Operați în intervalul de cuplu specificat pentru a preveni uzura și solicitarea.
- Curățați afișajul digital și comenzile cu o cârpă moale și uscată, evitând umezeala excesivă.
- Aplicați lubrifianții recomandati cu moderație pe piesele mobile, dacă este specificat.