Masa portabilă pentru ferăstrău cu bandă Milwaukee 48-08-0260 este proiectată pentru a fi utilizată cu ferăstrău cu bandă portabil, oferind o suprafață de lucru stabilă și reglabilă. Este ideal pentru aplicațiile de tâmplărie unde tăierea de precizie și controlul sunt esențiale.
Caracteristici:
- Masa portabilă de ferăstrău cu bandă Milwaukee 48-08-0260 are o suprafață de lucru spațioasă și reglabilă pentru o versatilitate sporită în timpul sarcinilor de tăiere.
- Vine cu o sursă de alimentare AC, eliminând necesitatea bateriilor și oferind o sursă de alimentare fiabilă și continuă pentru sarcini eficiente de tăiere.
- Această masă portabilă de ferăstrău cu bandă este compatibilă cu diverse modele de ferăstrău cu bandă Milwaukee, inclusiv 6225, 6230, 6230N, 6232-6, 6232-6N, 6236 și 6236N, asigurând o aplicabilitate largă.
- Are o construcție robustă, cu o greutate a sculei de 34 lb pentru stabilitate și durabilitate în timpul utilizării cu ferăstraie cu bandă compatibile.
- Această masă portabilă pentru ferăstrău cu bandă are o lamă de oțel de mare viteză pentru tăieturi precise.
Întrebări frecvente:
Î. Cum să alegi o masă portabilă pentru ferăstrău cu bandă?
A. Atunci când alegeți o masă portabilă de ferăstrău cu bandă, luați în considerare factori precum compatibilitatea cu modelul dvs. de ferăstrău portabil cu bandă, versatilitatea în adaptarea diferitelor dimensiuni și materiale ale lamei, stabilitatea în timpul funcționării asigurată de construcția robustă și mecanismele de prindere fiabile, caracteristicile reglabile pentru unghiuri de tăiere și portabilitatea generală a mesei pentru ușurința transportului la locurile de muncă.
Î. Cum mărește frâna mesei ferăstrăului cu bandă Milwaukee 48-08-0260 controlul și siguranța utilizatorului în timpul operațiunilor de tăiere?
A. Frâna îmbunătățește controlul utilizatorului, permițând opriri rapide și contribuind la siguranță în timpul operațiunilor de tăiere.