Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-20-4340 Burghie cu ciocan canelat 3/4 x 22 in | AD6LEF 45L322

MILWAUKEE 48-20-4340 Burghie cu ciocan canelat 3/4 x 22 in

În stoc
Element: AD6LEF Model: 48-20-4340Crucea Ref: 45L322

Descarcă-l Mai 20, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€127.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu cu ciocan
Bit Dia.3 / 4 "
Lungimea găuririi17 "
Număr de capete de tăiere4
Lungime totală22 "
Shak ShapeSplina
Dimensiunea cozii3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7515
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)62.99
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207502030
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelBit Dia.Lungimea găuririiNumăr de capete de tăiereLungime totalăShak ShapeDimensiunea coziiPreț
MILWAUKEE 48-20-4037 Burghie cu ciocan canelat 3/8 x 10 in | AD6LDF 45L285 48-20-40373 / 8 "5"210 "Splina3 / 4 "€56.60
MILWAUKEE 48-20-4051 Burghie cu ciocan canelat 1/2 x 16 in | AD6LDG 45L287 48-20-40511 / 2 "11 "216 "Splina3 / 4 "€68.97
MILWAUKEE 48-20-4052 Burghie cu ciocan canelat 1/2 x 22 in | AD6LDH 45L288 48-20-40521 / 2 "17 "222 "Splina3 / 4 "€86.03
MILWAUKEE 48-20-4053 Burghie cu ciocan canelat 1/2 x 27 in | AD6LDJ 45L289 48-20-40531 / 2 "22 "227 "Splina3 / 4 "€102.34
MILWAUKEE 48-20-4054 ​​Burghie cu ciocan canelat 1/2 x 36 in | AD6LDK 45L290 48-20-40541 / 2 "31 "236 "Splina3 / 4 "€180.41
MILWAUKEE 48-20-4056 Burghie cu ciocan canelat 9/16 x 10 in | AD6LDL 45L291 48-20-40569 / 16 "5"210 "Splina3 / 4 "€71.09
MILWAUKEE 48-20-4057 Burghie cu ciocan canelat 9/16 x 23 in | AD6LDM 45L292 48-20-40579 / 16 "18 "223 "Splina3 / 4 "€102.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-20-4340 Burghie cu ciocan canelat 3/4 x 22 in
€127.91 /unitate