Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-89-2715 Burghiu 9/64 inch oxid negru | AF6JCZ 19RK21

MILWAUKEE 48-89-2715 Burghiu 9/64 inch oxid negru

În stoc
Articol: AF6JCZ Model: 48-89-2715Crucea Ref: 19RK21

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€2.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu
Echivalent zecimal0.1406 "
Dimensiunea burghiului9 / 64 "
Adâncimea găurii (în)1-3 / 4
finalizareaOxid negru
MaterialHSS
Lungime totală2.875 "
Mărimea9 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8207502055

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalArticolLungime totalăMărimeaPkg. Cant.Preț
MILWAUKEE 48-89-2710 Burghiu 1/16 inch oxid negru Pk 2 | AF6JCU 19RK16 48-89-27100.0156 "Burghiu1.875 "1 / 16 "2€8.18
MILWAUKEE 48-89-2711 Burghiu 5/64 inch oxid negru Pk 2 | AF6JCV 19RK17 48-89-27110.0781 "Burghiu2"5 / 64 "2€8.34
MILWAUKEE 48-89-2712 Burghiu 3/32 inch oxid negru Pk 2 | AF6JCW 19RK18 48-89-27120.0938 "Burghiu2.25 "3 / 32 "2€8.26
MILWAUKEE 48-89-2713 Burghiu 7/64 inch oxid negru Pk 2 | AF6JCX 19RK19 48-89-27130.1094 "Burghiu2.625 "7 / 64 "2€6.85
MILWAUKEE 48-89-2714 Burghiu 1/8 inch oxid negru Pk 2 | AF6JCY 19RK20 48-89-27140.125 "Burghiu2.75 "1 / 8 "2€8.49
MILWAUKEE 48-89-2716 Burghiu 5/32 inch oxid negru | AF6JDA 19RK22 48-89-27160.1563 "Burghiu3.125 "5 / 32 "1€3.18
MILWAUKEE 48-89-2719 Burghiu 13/64 inch oxid negru | AF6JDC 19RK25 48-89-27190.2031 "Burghiu3.625 "13 / 64 "1€4.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-89-2715 Burghiu 9/64 inch oxid negru
€2.90 /unitate