Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 49-22-8300 Cutter din carbură Kit tablă Buc 5 | AG6VHL 48Z664

MILWAUKEE 49-22-8300 Cutter cu carbură Set tablă Buc 5

În stoc
Articol: AG6VHL Model: 49-22-8300Crucea Ref: 48Z664
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
€384.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit de tăiere a găurilor din carbură
Max. Adâncimea de tăiere3 / 16 "
Număr de bucați5
Dimensiunea burghiului pilot1/4 "dia. X 2-3 / 4" L
Gama de dimensiuni de ferăstrău7/8" to 1-3/8"
Dimensiunea cozii1/2 "3 plat
Material dinteVârf din carbură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS8207504060

Detalii produs:

    • Arboră de înlocuire nr. 49-57-0035 sau 49-57-0037
    • ,
    • Burghiu pilot de înlocuire nr. Nr. 49-57-0038
    • ,
    • Dimensiunile ferăstrăului incluse: 7/8", 1-1/8" și 1-3/8"

Variante de produs

ProdusModelMax. Adâncimea de tăiereNumăr de bucațiPreț
MILWAUKEE 49-22-8200 Kit plăci de oțel pentru tăiere cu carbură Buc 5 | AG6VHJ 48Z662 49-22-82001 / 2 "5€448.83
MILWAUKEE 49-22-8210 Kit plăci de oțel pentru tăiere cu carbură Buc 7 | AG6VHK 48Z663 49-22-82101 / 2 "7€732.93
MILWAUKEE 49-22-8310 Kit de tăiere tablă cu carbură Buc 7 | AG6VHM 48Z665 49-22-83103 / 16 "7€599.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 49-22-8300 Cutter cu carbură Set tablă Buc 5
€384.84 /unitate