Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 49-22-8210 Kit plăci de oțel pentru tăiere cu carbură Buc 7 | AG6VHK 48Z663

MILWAUKEE 49-22-8210 Set de plăci de oțel pentru tăietor din carbură Buc 7

În stoc
Articol: AG6VHK Model: 49-22-8210Crucea Ref: 48Z663
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
€732.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit de tăiere a găurilor din carbură
Max. Adâncimea de tăiere1 / 2 "
Număr de bucați7
Dimensiunea burghiului pilot1/4 "dia. X 2-3 / 4" L
Gama de dimensiuni de ferăstrău11/16" to 1-3/8"
Dimensiunea cozii1/2 "3 plat
Material dinteVârf din carbură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)23.88
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8207504060

Detalii produs:

    • Arboră de înlocuire nr. 49-57-0035 sau 49-57-0037
    • ,
    • Burghiu pilot de înlocuire nr. Nr. 49-57-0038
    • ,
    • Dimensiunile ferăstrăului incluse: 11/16", 13/16", 15/16", 1-1/8" și 1-3/8"

Variante de produs

ProdusModelMax. Adâncimea de tăiereNumăr de bucațiPreț
MILWAUKEE 49-22-8200 Kit plăci de oțel pentru tăiere cu carbură Buc 5 | AG6VHJ 48Z662 49-22-82001 / 2 "5€448.83
MILWAUKEE 49-22-8300 Cutter din carbură Kit tablă Buc 5 | AG6VHL 48Z664 49-22-83003 / 16 "5€384.84
MILWAUKEE 49-22-8310 Kit de tăiere tablă cu carbură Buc 7 | AG6VHM 48Z665 49-22-83103 / 16 "7€599.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 49-22-8210 Set de plăci de oțel pentru tăietor din carbură Buc 7
€732.93 /unitate