Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MITUTOYO 150-206 Micrometru mecanic Interval cap la inch, precizie de 0.0001 inch | CT3UQL 54GE54

MITUTOYO 150-206 Micrometru mecanic Interval cap la inch, precizie de 0.0001 inch

În stoc
Articol: CT3UQL Model: 150-206Crucea Ref: 54GE54

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€138.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCap de micrometru mecanic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Cap microfon digital MITUTOYO 250-312 | CT3UPY 39X327 250-312Cap€286.32
Cap micrometru mecanic MITUTOYO 148-104, interval de mm până la 13 mm, precizie 0.002 mm, diametrul axului mm | CT3UPZ 54GE42 148-104Cap de micrometru mecanic€122.17
Cap micrometru mecanic MITUTOYO 148-853, interval de mm până la 13 mm, precizie 0.002 mm, diametrul axului mm | CT3UQA 54GE52 148-853Cap de micrometru mecanic€130.41
Cap micrometru mecanic MITUTOYO 148-822, interval de mm până la 13 mm, precizie de 0.002 mm, diametrul axului mm | CT3UQB 45MY06 148-822Cap de micrometru mecanic€117.13
Cap micrometru mecanic MITUTOYO 148-804, interval de mm până la 13 mm, precizie 0.002 mm, diametrul axului în mm | CT3UQC 54GE48 148-804Cap de micrometru mecanic€107.11
Cap micrometru mecanic MITUTOYO 148-308, interval de mm până la 13 mm, precizie de 0.002 mm, diametrul axului de 6.35 mm | CT3UQD 54GE47 148-308Cap de micrometru mecanic€116.26
Cap micrometru mecanic MITUTOYO 150-190, interval de mm până la 25 mm, precizie de 0.002 mm, diametrul axului de 6.35 mm | CT3UQE 54GE53 150-190Cap de micrometru mecanic€147.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MITUTOYO 150-206 Micrometru mecanic Interval cap la inch, precizie de 0.0001 inch
€138.77 /unitate