Ancoră de fixare MKT FASTENING 1334SS6, oțel inoxidabil 316, 1 inch dia., 3-3/16 inch adâncime gaură, 25 buc | AD8HNJ 4KJA7

MKT FASTENING 1334SS6 Ancoră de fixare, oțel inoxidabil 316, 1 inch dia., 3-3/16 inch adâncime gaură, 25 buc.

În stoc
Element: AD8HNJ Model: 1334SS6Crucea Ref: 4KJA7

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,373.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de fixare
Forfecare admisibilă2907 lbs.
Tensiune admisibilă3540 lbs.
Ancoră Dia.1"
Bolt Dia.3 / 4 "
Dimensiunea burghiului1"
finalizareaSimplu
Lungime3.187 "
Material316 oțel inoxidabil
Min. Adâncimea găurii3-3/16 "
Adâncimea firului1.5 "
Dimensiune de filet3 / 4-10
TipNon-flanșă
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)11,627
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)11,627
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)14,160
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)16,019

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.6205
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS7316000000
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Submarcă: SUP-R-DROP

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 1334SS6 Ancoră de fixare, oțel inoxidabil 316, 1 inch dia., 3-3/16 inch adâncime gaură, 25 buc.
€1,373.82 /ambalaj