Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 1710000 Ancoră cu manșon, 5/16 inch diametru, 1-1/2 inch lungime, 50 buc | AF9PRE 30PK38

MKT FASTENING 1710000 Ancoră cu manșon, diametru ancore de 5/16 inch, lungime ancore de 1-1/2 inch, 50 buc.

În stoc
Element: AF9PRE Model: 1710000Crucea Ref: 30PK38
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
€53.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu mânecă
Ancoră Dia.5 / 16 "
Lungimea ancorei1.5 "
Stilul șefuluihex Nut
MaterialOtel carbon
Max. Grosimea de lucru1 / 2 "
Min. Încorporare1.125 "
Dimensiune de filet1 / 4-20
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)1600
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)1900

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7316000000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 1710000 Ancoră cu manșon, diametru ancore de 5/16 inch, lungime ancore de 1-1/2 inch, 50 buc.
€53.87 /ambalaj