Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 2716000 Wedge Anchor, 303/304 Stainless Steel, 1 X 6 Inch Anchor Size, 5Pk | AB6KNV 21U973

MKT FASTENING 2716000 Ancoră cu pană, oțel inoxidabil 303/304, dimensiunea ancorei 1 X 6 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: AB6KNV Model: 2716000Crucea Ref: 21U973
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
€472.34 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.1"
Lungimea ancorei6"
Încorporarea în beton4.5 "
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Max. Grosimea de lucru1.5 "
Min. Încorporare4.5 "
Lungimea filetului2.25 "
Dimensiune de filet1-8
Tip303 / 304 din oțel inoxidabil
Extragere finală (Lb.)15829
Forfecare finală (Lb.)28023
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)28023
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)28023
Tensiunea finală (lbs.)15829
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)10226
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)15829

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.54
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS7316000000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 2716000 Ancoră cu pană, oțel inoxidabil 303/304, dimensiunea ancorei 1 X 6 inch, 5 buc.
€472.34 /ambalaj