MKT FASTENING M14110301 Wedge Anchor, Steel, M8 Thread Size, 87mm Anchor Length, 50Pk | AD8HPA 4KJD4

MKT FASTENING M14110301 Ancoră cu pană, oțel, dimensiune filet M8, lungime ancore 87 mm, 50 buc.

Element: AD8HPA Model: M14110301Crucea Ref: 4KJD4

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de ancorare pană
Ancoră Dia.12mm
Lungimea ancorei87mm
Încorporarea în beton60mm
MaterialOțel de gradul 5
Max. Grosimea de lucru10mm
Min. Încorporare60mm
Dimensiune de filetM8 X 1.25
TipSarcină mare metrică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.33
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7316000000
Tara natalaDE

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING M14110301 Ancoră cu pană, oțel, dimensiune filet M8, lungime ancore 87 mm, 50 buc.