Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIP ROTOR HO-90ST Inel de reținere ZD, 0.901 inchi diametru intern, 50 buc | AE3CNL 5CB31

ROTOR CLIP HO-90ST Inel de reținere ZD, 0.901 inchi diametru intern, 50 buc.

În stoc
Articol: AE3CNL Model: HO-90ST ZDCrucea Ref: 5CB31
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
€29.97 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare standard
Clearance Dia. (Comprimat)0.565 "
Clearance Dia. (Eliberată)0.620 "
finalizareaZinc galben
Se potrivește cu adâncimea groovei0.029 "
Se potrivește Dia Groove.0.959 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.046 "
Pentru Bore Dia.0.901 "
DO gratuit1.000 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.003 "
Toleranță la lățimea groovei+0.003 "
Diametrul gaurii.0.062 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessRC47-53
Forța de tracțiune150,000 psi
Grosime0.042 "
Grosime Toleranță+/- 0.002 "
TipIntern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTOR CLIP HO-90ST Inel de reținere ZD, 0.901 inchi diametru intern, 50 buc.
€29.97 /ambalaj