MOEN 8417 Pârghie manuală pentru robinet 1/2 inch Ips 2.2 Gpm | AD8WYY 4NEJ3

MOEN 8417 Pârghie manuală pentru robinet 1/2 inch Ips 2.2 Gpm

În stoc
Element: AD8WYY Model: 8417Crucea Ref: 4NEJ3

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€341.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de baie
Material corpAlamă
Conexiune3/8" compresie
Tip de scurgereNici unul
Funcționarea robinetuluiManual
Chiuveta pentru robinetRigid
finalizareaChrome
Tipul de ieșire a debituluiAerat
Rata de curgere2.2 g / min
Tip mânerPârghie
Montarea orificiului de la centru la centruHole unică
Tip montarePunte
Numărul de mânere1
Numărul de găuri1
Cartuș de înlocuire121549
Comercial RezidențialRezidențial
Lungimea canalului4.375 "
Temp. ControlStop limită de temperatură reglabil
Tipul supapeiDisc ceramic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.97
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)47.5
Lățimea navei (cm)38.61
Codul HS8481805060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumărul de găuriConexiuneFuncționarea robinetuluiCartuș de înlocuireLungimea canaluluiTemp. ControlTipul supapeiRata de curgerePreț
MOEN 8886 Măsurător robinet Push 1/2 inch Mips | AD2LFX 3RA70 888621/2" MIPSmăsurareMfr. Nr. 163524.75 "-măsurare0.5 g / min€509.58
MOEN 8884 Pârghie de măsurare a robinetului 1/2 inch Ips | AD8WXW 4NEF3 88841IPS de 1/2 "măsurare521004.5 "Neamestecmăsurare0.5 g / min€253.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MOEN 8417 Pârghie manuală pentru robinet 1/2 inch Ips 2.2 Gpm
€341.34 /unitate