MOEN 8886 Măsurător robinet Push 1/2 inch Mips | AD2LFX 3RA70

MOEN 8886 Măsurător robinet Push 1/2 inch Mips

În stoc
Element: AD2LFX Model: 8886Crucea Ref: 3RA70

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€509.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de baie
Material corpAlamă
Conexiune1/2" MIPS
Tip de scurgereNici unul
Funcționarea robinetuluimăsurare
Chiuveta pentru robinetRigid
finalizareaChrome
Tipul de ieșire a debituluiAerat
Rata de curgere0.5 g / min
Tip mânerÎmpinge
Montarea orificiului de la centru la centru4"
Tip montareCentrul
Numărul de mânere2
Numărul de găuri2
Cartuș de înlocuireMfr. Nr. 16352
Comercial RezidențialComercial
Lungimea canalului4.75 "
Tipul supapeimăsurare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.63
Înălțimea navei (cm)29.21
Lungimea navei (cm)54.61
Lățimea navei (cm)21.84
Codul HS8481801030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumărul de găuriConexiuneFuncționarea robinetuluiCartuș de înlocuireLungimea canaluluiTemp. ControlTipul supapeiRata de curgerePreț
MOEN 8884 Pârghie de măsurare a robinetului 1/2 inch Ips | AD8WXW 4NEF3 88841IPS de 1/2 "măsurare521004.5 "Neamestecmăsurare0.5 g / min€253.48
MOEN 8417 Pârghie manuală pentru robinet 1/2 inch Ips 2.2 Gpm | AD8WYY 4NEJ3 841713/8" compresieManual1215494.375 "Stop limită de temperatură reglabilDisc ceramic2.2 g / min€341.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MOEN 8886 Măsurător robinet Push 1/2 inch Mips
€509.58 /unitate