Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MOEN 8884 Pârghie de măsurare a robinetului 1/2 inch Ips | AD8WXW 4NEF3

MOEN 8884 Pârghie de măsurare a robinetului 1/2 inch Ips

În stoc
Articol: AD8WXW Model: 8884Crucea Ref: 4NEF3
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
€253.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de baie
Material corpAlamă
ConexiuneIPS de 1/2 "
Tip de scurgereNici unul
Funcționarea robinetuluimăsurare
Chiuveta pentru robinetRigid
finalizareaChrome
Tipul de ieșire a debituluiAerat
Rata de curgere0.5 g / min
Tip mânerPârghie
Montarea orificiului de la centru la centruHole unică
Tip montarePunte
Numărul de mânere1
Numărul de găuri1
Cartuș de înlocuire52100
Comercial RezidențialComercial
Lungimea canalului4.5 "
Temp. ControlNeamestec
Tipul supapeimăsurare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.18
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)18.29
Codul HS8481801030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumărul de găuriConexiuneFuncționarea robinetuluiCartuș de înlocuireLungimea canaluluiTemp. ControlTipul supapeiRata de curgerePreț
MOEN 8886 Măsurător robinet Push 1/2 inch Mips | AD2LFX 3RA70 888621/2" MIPSmăsurareMfr. Nr. 163524.75 "-măsurare0.5 g / min€509.58
MOEN 8417 Pârghie manuală pentru robinet 1/2 inch Ips 2.2 Gpm | AD8WYY 4NEJ3 841713/8" compresieManual1215494.375 "Stop limită de temperatură reglabilDisc ceramic2.2 g / min€341.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MOEN 8884 Pârghie de măsurare a robinetului 1/2 inch Ips
€253.48 /unitate