MORSE DRUM 185XMGR Kontrol-Karrier, Suport tambur din 3 piese rezistent la scântei, Capacitate 1134 kg | AF6EZN

MORSE DRUM 185XMGR Kontrol-Karrier, suport tobe din 3 piese rezistent la scântei, capacitate 1134 kg

Element: AF6EZN Model: 185XMGR

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKarriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capului
Capacitate2500 lbs.
Drum dia.22.5 "
Material tamburOțel, fibră
Rotirea tamburului360 grade
Tip tamburPlastic, oțel sau fibre
Rezistent la scânteiDa
înclinaTrageți lanțul
Stilul de înclinareTrageți lanțul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 117
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)106.68
Lățimea navei (cm)106.68
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Transportați tamburele încărcate cu palan sau macara cu acest elevator sub cârlig
    • Mecanism de înclinare cu lanț de tragere pentru a-ți ajuta angajații să termine lucrările cu precizie
    • Construit pentru a manipula tamburi din oțel
    • Rezistent la scântei pentru promovarea condițiilor de lucru sigure
    • Turnați conținutul din tambur cu funcția de distribuire a acestui elevator
    • Poate rezista până la 1134 kg

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDrum dia.Dimensiunea tamburuluiArticolMaterialRezistent la scânteiPreț
MORSE DUM 185A Kontrol-Karrier, 55.9 cm - 59.7 cm diametru Tambur 208 litri, înclinat direcționat, capac 363 kg | AF6EZD 185A800 lbs.22 "până la 23.5"55 gal.Dispozitiv de ridicare a tamburului cu cârlig de dedesubt-Nu€1,608.49
MORSE DUM 185A-GR Kontrol-Karrier, 208 litri, capacitate 907 kg | AF6EZE 185A-GR2000 lbs.22.5 "55 gal.Karriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capului-Nu€4,166.76
MORSE DUM 185A-HD Kontrol-Karrier, 55.9 cm - 59.7 cm Diametru Tambur 208 litri, înclinat direcționat, capac 680 kg | AF6EZF 30CM67 185A-HD1500 lbs.22 "până la 23.5"55 gal.Karriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capuluiOtel carbonNu€2,005.35
MORSE DUM 185A-HDSS Kontrol-Karrier, oțel inoxidabil, 208 litri, capacitate 680 kg | AF6EZG 185A-HDSS1500 lbs.22 "până la 23.5"55 gal.Karriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capuluiOţel inoxidabilDa€4,060.29
MORSE DUM 185AM Kontrol-Karrier, 208 litri, capacitate 363 kg, rezistent la scântei | AF6EZH 185AM800 lbs.22 "până la 23.5"55 gal.Karriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capului-Da-
RFQ
MORSE DUM 185AM-HD Kontrol-Karrier, 208 litri, capacitate 680 kg, rezistent la scântei | AF6EZJ 185 AM-HD1500 lbs.22 "până la 23.5"55 gal.Karriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capului-Da-
RFQ
MORSE DRUM 185G Kontrol-Karrier, suport pentru tobe din 3 piese, cilindru de oțel de 208 litri, capac de 363 kg | AF6EZK 185G800 lbs.22.5 "30 gal.Karriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capuluiOţelNu€2,014.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 185XMGR Kontrol-Karrier, suport tobe din 3 piese rezistent la scântei, capacitate 1134 kg