MORSE DRUM 525SS-T-124 Turnator cu ridicare verticală cu scară, ridicare cu aer de 2.69 m și înclinare manuală, inox | AF6ETB

MORSE DRUM 525SS-T-124 Turnator de tambur cu ridicare verticală cu scară, 2.69m Ridicare de putere cu aer și înclinare manuală, SS

Element: AF6ETB Model: 525SS-T-124
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€74,058.59 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTurnător de tambur cu ridicare verticală
Capacitate800 lbs.
Drum dia.22 "până la 23.5"
Material tamburPlastic, oțel, fibră
Rotirea tamburului360 grade
Dimensiunea tamburuluiPână la 55 gal.
Tip tamburPlastic, oțel sau fibre
CalitateGrad 304
Înălţime130 "
Lungime57.5 "
RidicarePuterea aerului
Stilul de ridicarePuterea aeriană
MaterialOţel inoxidabil
alteCantar echipat pentru zone periculoase
Tipul scaleiT
Rezistent la scânteiNu
înclinaTrageți lanțul
Stilul de înclinareTrageți lanțul
TipDouă etape

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 414.45
Înălțimea navei (cm)210.82
Lungimea navei (cm)198.12
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialÎnălțimea distribuiriiPrecizia greutății afișateRezistent la scânteiStilul de înclinareTipTip toarnă cu tamburÎnălţimePreț
MORSE DRUM 515M-T Toarnă de turnare cu ridicare verticală, 1.52 m, rezistență la scântei, cu scară, ridicare/înclinare manuală | AF6ENT 515M-TOtel carbon60 "-0.002DaManivelăO singură etapăIndicator de scară intrinsec sigur78 "-
RFQ
MORSE DRUM 515M-T-114 Turnator cu tambur cu ridicare verticală, 1.52 m, rezistență la scântei, cu scară, ridicare/înclinare cu aer | AF6ENU 515M-T-114Otel carbon60 "-0.0002DaPuterea aerianăO singură etapăIndicator de scară intrinsec sigur78 "-
RFQ
MORSE DRUM 515M-T-124 Turnator cu ridicare verticală, 1.52 mw/scara, ridicare cu aer, înclinare manuală | AF6ENV 515M-T-124Otel carbon60 "-DaManivelăO singură etapăIndicator de scară intrinsec sigur78 "-
RFQ
MORSE DRUM 515-N Turnator cu ridicare verticală, 1.52 m, echipat cu cântar, ridicare/înclinare manuală, capac de 363 kg | AF6ENW 515-NOtel carbon60 "-0.02-ManivelăO singură etapăNu pentru zone periculoase78 "€22,584.55
RFQ
MORSE DRUM 515-N-110 Turnator cu ridicare verticală, 1.52 m, cu scară, ridicare/înclinare cu putere, capac de 363 kg | AF6ENX 515-N-110Otel carbon68 "-0.02-Putere de curent alternativO singură etapăNu pentru zone periculoase78 "€25,858.64
RFQ
MORSE DRUM 515-N-114 Turnator cu ridicare verticală, 1.52 m, cu scară, ridicare/înclinare cu aer, capac de 363 kg | AF6ENY 515-N-114Otel carbon60 "-0.02-Puterea aerianăO singură etapăNu pentru zone periculoase78 "€25,858.64
RFQ
MORSE DRUM 515-N-115 Turnator cu ridicare verticală, 1.52 m, cu scară, ridicare/înclinare 12 V DC, capac 363 kg | AF6ENZ 515-N-115Otel carbon---Puterea baterieiO singură etapăNu pentru zone periculoase78 "€25,163.73
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 525SS-T-124 Turnator de tambur cu ridicare verticală cu scară, 2.69m Ridicare de putere cu aer și înclinare manuală, SS
€74,058.59 /unitate