MORSE DRUM CP-201-E1-230 Ac Control Packages, Explosion Proof, 1 Phase, 230V | CG9AAA

MORSE DRUM CP-201-E1-230 Pachete de control AC, antiexplozive, 1 faze, 230V

În stoc
Articol: CG9AAA Model: CP-201-E1-230

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,179.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPachetul de control
Design incintăDovada exploziei
Evaluarea incinteiExplozie-Proof
Frecvență60 Hz
Fază1
Voltaj230V AC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 63
Înălțimea navei (cm)71.12
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8431390090

Variante de produs

ProdusModelamperiRPM de tamburArticolTipul motoruluiFazăVoltajPreț
MORSE DRUM CP-309-1-115 Pachet de control pentru 309-3, 1-ph 115v 60Hz, viteză variabilă 2-20 RPM | AF6FFR CP-309-1-1152.8A14 RPMPachete de control pentru Drum TumblrTaxa inversoare3230/460V AC€5,125.89
MORSE DRUM CP-309-1-230 Pachet de control pentru 309-3, 1-ph 230v 60Hz, viteză variabilă 2-20 RPM | AF6FFT CP-309-1-2302.8A14 RPMPachete de control pentru Drum TumblrTaxa inversoare3230/460V AC€5,077.38
MORSE DRUM CP-309-3-230 Pachet de control pentru 309-3, 3-ph 230v 60Hz, viteză variabilă 2-20 RPM | AF6FFU CP-309-3-2302.8A2 - 20 RPMPachete de control pentru Drum TumblrTaxa inversoare3230/460V AC€4,883.34
MORSE DRUM CP-309-3-460 Pachet de control pentru 309-3, 3-ph 460v 60Hz, viteză variabilă 2-20 RPM | AF6FFV CP-309-3-4601.4A14 RPMPachete de control pentru Drum TumblrTaxa inversoare3230/460V AC€5,368.44
MORSE DRUM CP-309-E1-115 Pachet de control pentru 309-E1, 1-ph 115v 60Hz 14 RPM antiexplozie | AF6FFW CP-309-E1-11513A14 RPMPachete de control pentru Drum TumblrDovada exploziei1115/230V AC€8,085.00
MORSE DRUM CP-309-E1-220-50 Pachet de control Pentru 309-E1-50, Exp-Proof 1-ph 220v 50Hz 12 RPM | AF6FFX CP-309-E1-220-506.2A12 RPMPachete de control pentru Drum TumblrDovada exploziei1110/220V AC€7,147.14
MORSE DUM CP-309-E1-230 Pachet de control pentru 309-E1, 1-ph 230v 60Hz 14 RPM antiexplozie | AF6FFY CP-309-E1-2306.5A14 RPMPachete de control pentru Drum TumblrDovada exploziei1115/230V AC€7,147.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM CP-201-E1-230 Pachete de control AC, antiexplozive, 1 faze, 230V
€7,179.47 /unitate