GARDA NAȚIONALĂ 149MA-96 Bordă pentru toc uși 8 picioare gri | AE4UGF 5MUK8

NATIONAL GUARD 149MA-96 Bordă pentru toc uși 8 picioare gri

Articol: AE4UGF Model: 149MA-96Crucea Ref: 5MUK8
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€321.93 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBordă pentru tocul ușii
Rezistente la foc3 ore
Finisare flanșăAluminiu
Materialul flanșeidin aluminiu anodizat
Grosimea flanșei5 / 64 "
Lățimea flanșei2.25 "
Piese metaliceInclus
Inserați culoareaGri
Introduceți materialulMagnetic
Inserați dimensiunea1 / 4 "
Introduceți tipulMagnetic
Max. Gapul ușii1 / 8 "
Tip montareSuprafață
Lungime totală8ft
Lățimea totală1.25 "
Proiectare11 / 16 "
Vândut caStrip
Rămâne flexibil la0 de grade până la 140 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.205
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)246.38
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7308305050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
GARDA NAȚIONALĂ 149MA-84 Bordă pentru toc uși 7 picioare gri | AE4UGE 5MUK7 149MA-847ft€232.19
RFQ
NATIONAL GUARD 149MDKB-84 Bandă de protecție pentru toc uși 7 picioare gri | AE4UGG 5MUK9 149MDKB-847ft€282.75
RFQ
NATIONAL GUARD 149MDKB-96 Bordă pentru toc uși 8 picioare gri | AE4UGH 5MUL0 149MDKB-968ft€322.21
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NATIONAL GUARD 149MA-96 Bordă pentru toc uși 8 picioare gri
€321.93 /unitate