Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NEOPERL 5509205 Aerator Dual 55/64-27in 0.35 Gpm Spray | AA2KDM 10N174

NEOPERL 5509205 Aerator Dual 55/64-27in 0.35 Gpm Spray

În stoc
Articol: AA2KDM Model: 5509205Crucea Ref: 10N174
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
€9.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAerator pentru robinet
finalizareaChrome
Rata de curgere0.35 g / min
PârâuSpray
Dimensiune de filet15/16"-27 x 55/64"-27
TipDual, rezistent la vandal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7419995010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaArticolDimensiune de filetTipPreț
NEOPERL 5509206 Aerator 55/64-27 inch - Pachet De 40 | AA2KEJ 10N194 5509206ChromeAerator pentru robinet15/16"-27 x 55/64"-27Dual€346.70
NEOPERL 5511105 Adaptor robinet M 15/16-27 M55/64-27 | AA2KEL 10N196 5511105Gri închisAdaptor pentru robinet15/16-27" to 55/64-27"Masculin€1.05
NEOPERL 5511205 Adaptor robinet M 13/16-27 M55/64-27 | AA2KEM 10N197 5511205Gri închisAdaptor pentru robinet13/16-27 MasculinMasculin€1.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NEOPERL 5509205 Aerator Dual 55/64-27in 0.35 Gpm Spray
€9.09 /unitate