Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 6072LT 3/8 Cot 90 Wrot Cupru Ftg x C 3/8 In | AB3WHN 1VMB6

NIBCO 6072LT 3/8 cot 90 Wrot cupru Ftg x C 3/8 in

În stoc
Element: AB3WHN Model: 6072LT 3/8Ref încrucișat: 1VMB6
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
€13.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade
Material corpCupru Wrot
Tip conexiuneFTG x C
Presiune maximă779 psi@100 grade F
În afara Dia.1 / 2 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7412100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 6072LT 1/8 Cot 90 Wrot Cupru Ftg x C 1/8 In | AB3WHM 1VMB5 6072LT 1/8912 psi@100 grade F1 / 4 "1 / 8 "€9.85
NIBCO 6072LT 1 cot 90 Wrot cupru Ftg x C 1 in | AB3WHP 1VMB7 6072LT 1494 psi@100 grade F1.125 "1"€19.72
NIBCO 6072LT 11/2 cot 90 Wrot cupru Ftg x C 1-1/2 in | AB3WHQ 1VMB8 6072LT 11/2408 psi@100 grade F1.625 "1.5 "€38.22
NIBCO 6072LT 2 coturi 90 Wrot cupru Ftg x C 2 in | AB3WHR 1VMB9 6072LT 2364 psi@100 grade F2.125 "2"€58.87
NIBCO 6072LT 21/2 cot 90 Wrot cupru Ftg x C 2-1/2 in | AB3WHT 1VMC1 6072LT 21/2336 psi@100 grade F2.625 "2.5 "€104.35
NIBCO 6072LT 3 cot 90 Wrot cupru Ftg x C 3 in | AB3WHU 1VMC2 6072LT 3317 psi@100 grade F3.125 "3"€159.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 6072LT 3/8 cot 90 Wrot cupru Ftg x C 3/8 in
€13.98 /unitate