Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 7035 Adaptor de picătură special 3/4 Bronz turnat 3/4 in | AC6WHD 36N490

NIBCO 7035 3/4 Adaptor special de picătură Bronz turnat 3/4 in

În stoc
Articol: AC6WHD Model: 7035 3 / 4Crucea Ref: 36N490
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
€39.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor special de picătură
Material corpBronz turnat
Tip conexiuneC x FNPT
Presiune maximă466 psi@200 grade F
În afara Dia.7 / 8 "
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 7035 1/2 Adaptor de picătură special din bronz turnat 1/2 inch | AC6WHC 36N489 7035 1 / 2577 psi@200 grade F5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "€30.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 7035 3/4 Adaptor special de picătură Bronz turnat 3/4 in
€39.28 /unitate