NIBCO NLK962E Butterfly Valve, 2-1/2 Inch Valve Size, 350 psi Max Pressure, Ductile Iron | CB7QWL

NIBCO Supapă fluture NLK962E, dimensiune supapă de 2-1/2 inch, presiune maximă 350 psi, fontă ductilă

Articol: CB7QWL Model: NLK962E
€1,217.55 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet fluture

Variante de produs

ProdusModelBolt Circle Dia.Tip mânerDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
NIBCO FC27653 2 pârghii pentru supapă fluture 2 inch fontă | AB4BFH 1WPK2 FC27653 2-Pârghie2"-20 până la 200 grade F€727.20
NIBCO FC27653 3 pârghie pentru supapă fluture 3 inch fontă | AB4BFK 1WPK4 FC27653 3-Pârghie3"-20 până la 200 grade F€844.36
NIBCO FC27653 4 pârghii valve fluture 4 inch fontă | AB4BFL 1WPK5 FC27653 4-Pârghie4"-20 până la 200 grade F€1,234.93
NIBCO FC27653 5 pârghie supapă fluture 5 inch fontă | AB4BFM 1WPK6 FC27653 5-Pârghie5"-20 până la 200 grade F€2,020.52
NIBCO FC27653 6 pârghie valvă fluture 6 inch fontă | AB4BFN 1WPK7 FC27653 6-Pârghie6"-20 până la 200 grade F€1,923.75
NIBCO FC27655 6 supapă fluture cu flanșă 6 inch fontă | AB4BFP 1WPK8 FC27655 69.5 "Gear6"-20 până la 225 grade F€2,251.93
NIBCO FC27655 8 supapă fluture cu flanșă 8 inch fontă | AB4BFQ 1WPK9 FC27655 811.75 "Gear8"-20 până la 225 grade F€3,573.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO Supapă fluture NLK962E, dimensiune supapă de 2-1/2 inch, presiune maximă 350 psi, fontă ductilă
€1,217.55 /unitate