Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NITE IZE SB234-03-01 Agrafă carabinier 3-1/2 inch oțel negru | AF7ZDK 23PF82

NITE IZE SB234-03-01 Agrafă carabinier 3-1/2 inch oțel negru

În stoc
Articol: AF7ZDK Model: SB234-03-01Crucea Ref: 23PF82
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
€18.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClip carabiner
CuloriNegru
MaterialOţel inoxidabil
Mărimea3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS7326908595

Variante de produs

ProdusModelCuloriMaterialMărimeaPreț
NITE IZE SBP2-03-01BG Clip pentru carabinier 2 inch plastic negru | AE3UKU 5GAK7 SBP2-03-01BGNegruPlastic2"€3.81
NITE IZE SBP4-03-01BG Clip pentru carabinier 3-1/2 inch plastic negru | AE3UKW 5GAL6 SBP4-03-01BGNegruPlastic3.5 "€5.22
NITE IZE SBP10-03-01BG Clip pentru carabinier 10-3/8 inch plastic negru | AE3UKY 5GAM0 SBP10-03-01BGNegruPlastic10.375 "€20.99
Clip carabinier NITE IZE LSB2-11-R3 1-31/32 în argintiu | AF7CTJ 20UZ11 LSB2-11-R3SilverNylon / oțel inoxidabil1-31/32 "€7.43
Clip carabinier NITE IZE LSB4-11-R3 3-35/64 în argintiu | AF7CTK 20UZ12 LSB4-11-R3SilverNylon / oțel inoxidabil3-35/64 "€11.53
NITE IZE SBP6-03-01BG Carabinier 1-9/53 in Nylon umplut cu sticla | AF7ZDG 23PF79 SBP6-03-01BGNegruNylon umplut cu sticlă5-3/5 "€10.21
NITE IZE SBP8-03-01BG Carabiner Clip 8 In Nylon umplut cu sticla | AF7ZDH 23PF80 SBP8-03-01BGNegruNylon umplut cu sticlă8€16.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NITE IZE SB234-03-01 Agrafă carabinier 3-1/2 inch oțel negru
€18.72 /unitate