Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTH BY HONEYWELL 70/6465NK Mănuși de protecție împotriva frigului L Albastru/galben Pr | AD8DLF 4JC96

NORTH BY HONEYWELL 70/6465NK Mănuși Protecție Frig L Albastru/galben Pr

În stoc
Element: AD8DLF Model: 70 / 6465NKCrucea Ref: 4JC96
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
€56.66 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de protecție la rece
Materialul din spateNailon
Tip de închidereElastic
CuloriAlbastru / Galben
ManșetăSiguranţă
TăiatGunn
Material pentru degetePiele
Stilul degetelorComplet
Material pentru căptușealăThinsulate
Constructie PalmPiele
Material PalmierPiele
MărimeaL
Material pentru degetul marePiele
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS4203293020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPkg. Cant.Preț
NORTH BY HONEYWELL 70/6465NK/S Mănuși de protecție împotriva frigului M Albastru/galben Pr | AD9FQL 4RM09 70 / 6465NK / SS2€56.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTH BY HONEYWELL 70/6465NK Mănuși Protecție Frig L Albastru/galben Pr
€56.66 /ambalaj