Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66261080267 Roată nețesută Bond, 3 inchi dia x 1/2 inch l, 1/4 inch orificiu pentru arbore, oxid de aluminiu, fin | CT4FBZ 804KH5

NORTON ABRASIVES 66261080267 Roată nețesută Bond, 3 inch dia x 1/2 inch W, 1/4 inch orificiu pentru arbore, oxid de aluminiu, fin

În stoc
Articol: CT4FBZ Model: 66261080267Crucea Ref: 804KH5

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€39.68 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 20
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelDiametruArticolRPM maxLăţimePreț
NORTON ABRASIVES 66261052200 Roată unitară 2 inch Diametru x 1/4 Wx1/4 Ao Vfn | AB9GMC 2D453 662610522002"Roată unitară20,0001 / 4 "€10.51
NORTON ABRASIVES 66261058881 Roată unitară 3 inch Diametru x 3/4 Wx1/4 Ao Vfn | AB9GNM 2D510 662610588813"Roată unitară18,0003 / 4 "€30.02
NORTON ABRASIVES 66261058877 Roată unitară 3 inch Diametru x 1/4 Wx1/4 Ao Vfn | AD7LBF 4F795 662610588773"Roată unitară18,0001 / 4 "€17.88
NORTON ABRASIVES 66261015419 Roată unitară, lățime de 1/4 inch, dimensiune de montare TR, oxid de aluminiu, fin | CJ3RLX 1HXL6 66261015419-Roată unitară--€22.77
NORTON ABRASIVES 66261058854 Roată unitară, lățime de 1/4 inch, dimensiune de montare 1/4 inch, carbură de siliciu, foarte fin | CJ3RMA 2D509 66261058854-Roată unitară--€18.84
NORTON ABRASIVES 66261058859 Roată unitară, lățime de 1/2 inch, dimensiune de montare de 1/4 inch, carbură de siliciu, foarte fină | CJ3RMB 6A463 66261058859-Roată unitară--€17.93
NORTON ABRASIVES 66261058782 Roată unitară, lățime de 1/2 inch, dimensiune de montare de 1/4 inch, carbură de siliciu, foarte fin | CJ3RMC 6A462 66261058782-Roată unitară--€17.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261080267 Roată nețesută Bond, 3 inch dia x 1/2 inch W, 1/4 inch orificiu pentru arbore, oxid de aluminiu, fin
€39.68 /unitate