Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66623334944 Disc de condiționare 4-1/2 inch AO PK25 | AH2GNQ 28AA83

NORTON ABRASIVES 66623334944 Disc de condiționare 4-1 / 2 inch AO PK25

În stoc
Articol: AH2GNQ Model: 66623334944Crucea Ref: 28AA83
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
€365.36 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFibra Disc
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivNon-Woven
Greutate de sprijinX
CuloriMaro
Diametru disc.4.5 "
CalitateAspru
RPM max11,000
Dimensiunea orificiului de montare7 / 8 "
Designul orificiului de vidFără gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4975
Înălțimea navei (cm)18.29
Lungimea navei (cm)54.36
Lățimea navei (cm)22.86
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelArticolPietrișMaterial abrazivTip abrazivRPM maxDimensiunea orificiului de montareDesignul orificiului de vidMaterial de susținerePkg. Cant.Preț
NORTON ABRASIVES 66623395002 Fibră Disc 4 inch diametru 50 granulație PK10 | AG9WNX 22UR97 66623395002Fibra Disc50Oxid de aluminiuAcoperit12,0005 / 8 "Fără gaurăFibră25€75.06
NORTON ABRASIVES 66623395003 Fibră Disc 4 inch diametru 60 granulație PK10 | AG9WNY 22UR98 66623395003Fibra Disc60Oxid de aluminiuAcoperit12,0005 / 8 "Fără gaurăFibră10€9.09
NORTON ABRASIVES 66623395009 Fibră Disc 4.5 inci diametru 50 granulație PK10 | AG9WPE 22UT05 66623395009Fibra Disc50Oxid de aluminiuAcoperit11,0007 / 8 "Fără gaurăFibră25€89.23
NORTON ABRASIVES 66623395011 Fibră Disc 4.5 inci diametru 80 granulație PK10 | AG9WPG 22UT07 66623395011Fibra Disc80Oxid de aluminiuAcoperit11,0007 / 8 "Fără gaurăFibră25€10.41
NORTON ABRASIVES 66623395019 Fibră Disc 5 inch diametru 60 granulație PK10 | AG9WPM 22UT13 66623395019Fibra Disc60Oxid de aluminiuAcoperit10,0007 / 8 "Fără gaurăFibră10€4.43
NORTON ABRASIVES 66623395022 Fibră Disc 5 inch Diametru 120 Grit PK10 | AG9WPQ 22UT16 66623395022Fibra Disc120Oxid de aluminiuAcoperit10,0007 / 8 "Fără gaurăFibră10€2.50
NORTON ABRASIVES 66623395027 Fibră Disc 7 inch Diametru 100 Grit PK10 | AG9WQN 22UT37 66623395027Fibra Disc100Oxid de aluminiuAcoperit86005 / 8 "Fără gaurăFibră10€7.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623334944 Disc de condiționare 4-1 / 2 inch AO PK25
€365.36 /ambalaj