NOTRAX 117S0036CH Alergăre cu mochetă, cărbune, 3 x 6 picioare | AD2UNH 3UFK8

NOTRAX 117S0036CH Cărbune cu mochetă 3 x 6 picioare

În stoc
Element: AD2UNH Model: 117S0036CHCrucea Ref: 3UFK8

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€156.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlergător cu mochetă
antimicrobianaNu
Material de susținereVinilin
Rezistent la lichidul de franaNu
Culoricărbune
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Indoor / OutdoorIndoor
Lungime6"
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matCoastă dublă
Țeserea MatPunch cu ace
MaterialUn ghem de ață
Materialul de suprafațăPolipropilenă
Grosime3 / 8 "
Lăţime3ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.75
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)99.06
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriArticolLungimeLăţimePreț
NOTRAX 117C0048CH60 Mochetă, cărbune, 4 x 60 picioare | AD3NKW 40K178 117C0048CH60cărbuneAlergător cu mochetă60ft4ft€1,885.51
NOTRAX 117C0072CH60 Mochetă, cărbune, 6 x 60 picioare | AD3NKX 40K183 117C0072CH60cărbuneAlergător cu mochetă60ft6ft€2,383.79
RFQ
NOTRAX 117S0310BR Alergăre cu mochetă maro 3 x 10 picioare | AE3TKN 5FX20 117S0310BRMaroAlergător cu mochetă10ft3ft€261.36
NOTRAX 117S0310CH Alergăre cu mochetă, cărbune, 3 x 10 picioare | AE3TKP 5FX21 117S0310CHcărbuneAlergător cu mochetă10ft3ft€261.36
NOTRAX 117S0035GY Covoraș de intrare cu mochetă gri 3 x 5 picioare | AE7KWB 5Z175 117S0035GYGriCovor de intrare mochetat5ft3ft€130.66
NOTRAX 117S0046GY Covor de intrare cu mochetă gri 4 x 6 picioare | AE7KWC 5Z176 117S0046GYGriCovor de intrare mochetat6"4ft€208.16
NOTRAX 117S0310RB Alergă cu mochetă roșu/negru 3 x 10 picioare | AE9VMD 6MRX2 117S0310RBRoșu / negruAlergător cu mochetă10ft3ft€261.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX 117S0036CH Cărbune cu mochetă 3 x 6 picioare
€156.79 /unitate