NOTRAX 413S0036BL Covoraș antioboseală negru 3 picioare x 6 picioare | AJ2KKC 8EXC7

NOTRAX 413S0036BL Mat antioboseală negru 3 picioare x 6 picioare

În stoc
Articol: AJ2KKC Model: 413S0036BLCrucea Ref: 8EXC7

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€165.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMat antiobosit
antimicrobianaNu
Material de susținereSpumă de vinil
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriNegru
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Lungime6"
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matOndulat
Materialul de suprafațăVinilin
Grosime1 / 2 "
Lăţime3ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.5835
Înălțimea navei (cm)24.38
Lungimea navei (cm)97.03
Lățimea navei (cm)25.4
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial de susținereCuloriArticolLungimeLăţimePreț
NOTRAX 413S0023BL Covoraș anti-oboseală 2 picioare x 3 picioare negru | AD2WJV 3VFN5 413S0023BLSpumă de vinilNegruMat antiobosit3ft2ft€66.33
NOTRAX 413S0035BL Covoraș anti-oboseală 3 picioare x 5 picioare negru | AD2WJX 3VFN8 413S0035BLSpumă de vinilNegruMat antiobosit5ft3ft€143.20
NOTRAX 413S0312BL Alergăre anti-oboseală 3 picioare x 12 picioare negru | AD2WJZ 3VFP3 413S0312BLSpumă de vinilNegrualergător antioboseală12ft3ft€327.74
NOTRAX 413S0312BY Alergăre anti-oboseală 3 x 12 picioare negru cu galben | AD2WKA 3VFP5 413S0312BYSpumă de vinilNegru cu chenar galbenalergător antioboseală12ft3ft€327.74
NOTRAX 413S0036BY Covoraș anti-oboseală 3 picioare x 6 picioare negru cu galben | AF4NBX 9CTT0 413S0036BYBureteNegru cu chenar galbenMat antiobosit6"3ft€165.81
NOTRAX 413S0034BY Covoraș anti-oboseală 3 picioare x 4 picioare negru cu galben | AF4NVX 9DVT9 413S0034BYBureteNegru cu chenar galbenMat antiobosit4ft3ft€118.52
NOTRAX 413S0026BY Covoraș anti-oboseală 2 x 6 picioare negru cu galben | AF4WXA 9NKJ3 413S0026BYBureteNegru cu chenar galbenMat antiobosit6"2ft€128.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX 413S0036BL Mat antioboseală negru 3 picioare x 6 picioare
€165.81 /unitate