NOVAFLEX 6201WG-64-20-CE Furtun pentru alimente gri 20 picioare 4.69 inci Diametru exterior 100 psi | AH9VDM 44ZG37

NOVAFLEX 6201WG-64-20-CE Furtun pentru alimente gri 20 picioare 4.69 inchi Diametru exterior 100 psi

În stoc
Element: AH9VDM Model: 6201WG-64-20-CECrucea Ref: 44ZG37

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,442.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun alimentar
Respectarea agențieiFDA
Metoda de aplicareSe usucă
CuloriGri
Materiale de cuplareOţel inoxidabil
Materialul de acoperireSBR
ArmaturaCam și Groove
În interiorul Dia.4"
Lungime20ft
Presiune maximă100 psi
În afara Dia.4-11/16 "
ArmareStraturi de cablu din poliester și sârmă statică
Factor de securitate4:1
Temp. Gamă0 grade F până la 160 grade F
Materialul tubuluiCauciuc natural alb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.25
Înălțimea navei (cm)109.22
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)104.14
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Ansamblu cuplat / Vrac : Ansamblu cuplat

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
NOVAFLEX 6201WG-64-10 Furtun pentru alimente gri 10 picioare 4.69 inci Diametru exterior 100 psi | AH9VDH 44ZG29 6201WG-64-1010ft€2,192.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOVAFLEX 6201WG-64-20-CE Furtun pentru alimente gri 20 picioare 4.69 inchi Diametru exterior 100 psi
€3,442.26 /unitate