Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NTN NJ315EG1C3 Rulment cilindric 75 mm Alezaj 160 mm Od | AE2YEU 4ZXU5

NTN NJ315EG1C3 Rulment cilindric 75 mm alezaj 160 mm diam.

În stoc
Articol: AE2YEU Model: NJ315EG1C3Crucea Ref: 4ZXU5
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
€1,214.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu role cilindrice
Bore Dia.75mm
Materialul cuștilorAlamă prelucrată
Capacitate de încărcare dinamică53,952 Lb.
Filete Radii2.1 / 2.1 mm
Inel interior exterior Dia.95 mm
În afara Dia.160mm
În afara Dia. Toleranţă+ 0 / -0.015 mm
Materialul cu roleOţel
Înălțimea umărului104.6 mm
Capacitate de încărcare statică59,122 Lb.
Temp. Gamă-13 de grade până la 250 de grade
Toleranță+ 0 / -0.012 mm
Lăţime37mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.41
Înălțimea navei (cm)13.65
Lungimea navei (cm)13.65
Lățimea navei (cm)4.55
Codul HS8482500000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLăţimeBore Dia.Capacitate de încărcare dinamicăÎn afara Dia.În afara Dia. ToleranţăCapacitate de încărcare staticăTemp. GamăToleranțăPreț
NTN NN3019KC1NAP4 Rulment cilindric Alezaj cu două rânduri 95 mm | AA3TCE 11U423 NN3019KC1NAP437mm95mm33000 Lb.145mm-953500 Lb.-20 de grade până la 250 de grade+20€2,112.39
NTN NN3020KC1NAP4 Rulment cilindric Alezaj cu două rânduri 100 mm | AA3TCF 11U424 NN3020KC1NAP437mm100mm34500 Lb.150mm-957500 Lb.-20 de grade până la 250 de grade+20€2,248.01
NTN NN3021KC1NAP4 Rulment cilindric Alezaj cu două rânduri 105 mm | AA3TCG 11U425 NN3021KC1NAP441mm105mm44500 Lb.160mm-1072500 Lb.-20 de grade până la 250 de grade+20€2,287.40
NTN NN3022KC1NAP4 Rulment cilindric Alezaj cu două rânduri 110 mm | AA3TCH 11U426 NN3022KC1NAP445mm110mm51500 Lb.170mm-1084500 Lb.-20 de grade până la 250 de grade+20€2,694.22
NTN NN3024KC1NAP4 Rulment cilindric Alezaj cu două rânduri 120 mm | AA3TCJ 11U427 NN3024KC1NAP446mm120mm52500 Lb.180mm-1088000 Lb.-20 de grade până la 250 de grade+20€2,999.25
NTN NN3008KC1NAP4 Rulment cilindric Alezaj cu două rânduri 40 mm | AA4XLC 13H460 NN3008KC1NAP421mm40mm9750 Lb.68mm-712500 Lb.-20 de grade până la 250 de grade+12€1,110.91
NTN NN3009KC1NAP4 Rulment cilindric Alezaj cu două rânduri 45 mm | AA4XLD 13H461 NN3009KC1NAP423mm45mm11600 Lb.75mm-715400 Lb.-20 de grade până la 250 de grade+12€1,192.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NTN NJ315EG1C3 Rulment cilindric 75 mm alezaj 160 mm diam.
€1,214.26 /unitate