Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NUCOR N04100.056.0350 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 9/16-12, lungime 3-1/2 inch, buc. 10 | AB3DTG 1RMD8

NUCOR N04100.056.0350 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 9/16-12, lungime 3-1/2 inch, 10 buc.

În stoc
Element: AB3DTG Model: N04100.056.0350Crucea Ref: 1RMD8

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€36.70 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului9/16 "-12
Diametru9 / 16 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Inaltimea capului23 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime13 / 16 "
Lungime sub cap3.5 "
MaterialOțel carbon mediu
Min. Lungimea firului1-3/8 "
Probă încărcată120,000 psi
ReumpleriMfr. Nr. 00080-2932-450
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.375 "
Dimensiune de filet9 / 16-12
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2699
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS7318158066
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUCOR N04100.056.0350 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 9/16-12, lungime 3-1/2 inch, 10 buc.
€36.70 /ambalaj