Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NUCOR N04100.100.0150 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 1-8, dimensiune 1-1/2 inch, buc. 5 | AB3DUR 1RMK9

NUCOR N04100.100.0150 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 1-8, dimensiune 1-1/2 inch, buc. 5

În stoc
Element: AB3DUR Model: N04100.100.0150Crucea Ref: 1RMK9
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
€42.39 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1-8
Diametru1"
finalizareaSimplu
Calitate8
Inaltimea capului39 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1.5 "
Lungime sub cap1.5 "
MaterialOțel carbon mediu
Min. Lungimea firului1-1/2 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.5 "
Dimensiune de filet1-8
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3689
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS7318156080
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUCOR N04100.100.0150 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 1-8, dimensiune 1-1/2 inch, buc. 5
€42.39 /ambalaj