Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NUCOR N04100.100.0800 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 1-8, lungime 8 inch | AB3DVB 1RMN6

NUCOR N04100.100.0800 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 1-8, lungime 8 inch

În stoc
Element: AB3DVB Model: N04100.100.0800Crucea Ref: 1RMN6

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€44.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1-8
Diametru1"
finalizareaSimplu
Calitate8
Inaltimea capului39 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1.5 "
Lungime sub cap8"
MaterialOțel carbon mediu
Min. Lungimea firului2-1/4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2.5 "
Dimensiune de filet1-8
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9086
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)21.84
Codul HS7318156080
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUCOR N04100.100.0800 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 1-8, lungime 8 inch
€44.36 /unitate