Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NUCOR N04160.037.0550 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 3/8-24, lungime 5-1/2 inch, 10 buc | AB3DVV 1RMT4

NUCOR N04160.037.0550 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 3/8-24, lungime 5-1/2 inch, 10 buc.

În stoc
Element: AB3DVV Model: N04160.037.0550Crucea Ref: 1RMT4
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
€34.75 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-24
Diametru3 / 8 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Inaltimea capului15 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime9 / 16 "
Lungime sub cap5.5 "
MaterialOțel carbon mediu
Min. Lungimea firului1"
Probă încărcată120,000 psi
ReumpleriMfr. Nr. 00081-2652-450
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet3 / 8-24
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8127
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318158066
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUCOR N04160.037.0550 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 3/8-24, lungime 5-1/2 inch, 10 buc.
€34.75 /ambalaj