Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NUCOR N04160.062.0350 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 5/8-18, lungime 3-1/2 inch, 5 buc. | AE9AWT 6HAE6

NUCOR N04160.062.0350 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 5/8-18, lungime 3-1/2 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: AE9AWT Model: N04160.062.0350Crucea Ref: 6HAE6
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
€25.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-18
Diametru5 / 8 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Inaltimea capului25 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime15 / 16 "
Lungime sub cap3.5 "
MaterialOțel carbon mediu
Min. Lungimea firului1-1/2 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune180,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.5 "
Dimensiune de filet5 / 8-18
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8037
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7318158066
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUCOR N04160.062.0350 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 5/8-18, lungime 3-1/2 inch, 5 buc.
€25.81 /ambalaj