Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NUCOR N04160.087.0500 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 7/8-14, lungime 5 inch, 5 buc. | AB3DWX 1RMY9

NUCOR N04160.087.0500 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 7/8-14, lungime 5 inchi, 5 buc.

În stoc
Element: AB3DWX Model: N04160.087.0500Crucea Ref: 1RMY9
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
€87.68 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-14
Diametru7 / 8 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Inaltimea capului35 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 5 / 16 "
Lungime sub cap5"
MaterialOțel carbon mediu
Min. Lungimea firului2"
Probă încărcată120,000 psi
ReumpleriMfr. Nr. 00081-3450-450
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2"
Dimensiune de filet7 / 8-14
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.282
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7318158066
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUCOR N04160.087.0500 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 7/8-14, lungime 5 inchi, 5 buc.
€87.68 /ambalaj