Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NUCOR N04360.031.0150 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 5/16-24, lungime 1-1/2 inch, 100 buc | AB3RUJ 1VA20

NUCOR N04360.031.0150 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 5/16-24, lungime 1-1/2 inch, 100 buc.

În stoc
Element: AB3RUJ Model: N04360.031.0150Crucea Ref: 1VA20
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
€72.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-24
Diametru5 / 16 "
finalizareaGalben zincat
Calitate8
Inaltimea capului13 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 / 2 "
Lungime sub cap1.5 "
MaterialOțel carbon mediu
Min. Lungimea firului7 / 8 "
Probă încărcată120,000 psi
ReumpleriMfr. Nr. 00081-2520-452
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului7 / 8 "
Dimensiune de filet5 / 16-24
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7658
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS7318158066
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUCOR N04360.031.0150 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 5/16-24, lungime 1-1/2 inch, 100 buc.
€72.01 /ambalaj