Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NUMATICS 230-367 220V Bobina conector 22mm Din 220v | AC9RBC 3JDE4

NUMATICS 230-367 220V Bobina conector 22mm Din 220v

În stoc
Element: AC9RBC Model: 230-367 220VCrucea Ref: 3JDE4
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
€48.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector bobină solenoidă
AmenajăriDIN 43650 Forma B
Înălţime1.187 "
Tipul de plumbdop
Lungime1 9 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.180 F
Tip22 mm DIN
Voltaj220V
Lăţime13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8481909085
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Indicator luminos (Da)
    • Strain Relief (Da)

Variante de produs

ProdusModelVoltajPreț
NUMATICS 230-363 gri 14 capete Bobina conector 22mm Din 24v la 220v | AC9QVJ 3JCL7 230-363 gri 14 capete24V la 220V€19.67
NUMATICS 230-364 negru 12 capete Bobina conector 22mm Din 24v la 220v | AC9QVK 3JCL8 230-364 negru 12 capete24V la 220V€19.61
NUMATICS 230-365 24V Bobina conector 22mm Din 24vdc | AC9QVL 3JCL9 230-365 24V24 VDC€48.09
NUMATICS 230-366 110V Bobina conector 22mm Din 110v | AC9RBB 3JDE3 230-366 110V110V€47.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUMATICS 230-367 220V Bobina conector 22mm Din 220v
€48.09 /unitate