Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OHAUS 30064203 Imprimanta | AF6NRT 19ZD67

OHAUS Imprimantă 30064203

În stoc
Articol: AF6NRT Model: 30064203Crucea Ref: 19ZD67

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€2,422.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolImprimanta
CuloriAlb
Porturi de conexiune(1) RS-232
MaterialABS
Inălțime totală6"
Lungime totală8"
Lățimea totală3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.91
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8423900080

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OHAUS Imprimantă 30064203
€2,422.25 /unitate