OHAUS V71P3T Cantar compact digital LCD 3kg | AG9GPG 20FY89

OHAUS V71P3T Cantar compact de banc LCD digital de 3 kg

În stoc
Element: AG9GPG Model: V71P3TCrucea Ref: 20FY89

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,186.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScală de banc compactă
Moduri de aplicareCântărire, cântărire de verificare, scădere la sută, cântărire procentuală, acumulare
Capacitate3kg
Porturi de conexiuneRS-232, opțional al doilea RS-2, USB, Ethernet
Digital / mecanicDigital
AfişaLCD
gradații0.1g
Material carcasăABS plastic
Unități de măsurareg
Inălțime totală4 39 / 64 "
Lungime totală12 29 / 32 "
Lățimea totală12 1 / 64 "
Material platformăOţel inoxidabil
Unitate de alimentare100 până la 240 VCA / 50 până la 60 Hz Sursă de alimentare universală internă, baterie reîncărcabilă internă cu plumb acid
SubcategorieBalanta de precizie
Adâncimea suprafeței de cântărire11.875 "
Lățimea suprafeței de cântărire9"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.0803
Înălțimea navei (cm)19.56
Lungimea navei (cm)44.7
Lățimea navei (cm)39.62
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Spălare: Nu

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăModuri de aplicareCapacitateLungime totalăLățimea totalăMaterial platformăUnitate de alimentareSubcategoriePreț
OHAUS EX10202 Balanță digitală Platformă din oțel inoxidabil 10 Capacitate 200 g | AA6BBM 13P620 EX102023 29 / 32 "Cântărire, cântărire procentuală, numărare pieselor, cântărire verificată, cântărire animale, umplere, totalizare, formulare, cântărire diferențială, determinare densitate, menținere maximă, stabilire a costurilor ingredientelor, ajustare pipetă, cântărire brută/netă/tara10,200g15.5 "9 7 / 64 "Oţel inoxidabilAdaptor AC, 100-240 VAC-€7,795.70
OHAUS 1450-SD Balanță mecanică Platformă din oțel inoxidabil Capacitate 2000g | AA7GBQ 15X571 1450-SD7"cântărire2000g9 2 / 5 "14 "Oţel inoxidabilNici unul-€534.31
OHAUS 311-00 Balanță mecanică Platformă din oțel inoxidabil Capacitate 311g | AA7GBU 15X574 311-009"cântărire311g18 "12 "Oţel inoxidabilNici unul-€481.35
OHAUS 310-00 Balanță mecanică Platformă din oțel inoxidabil Capacitate 310g | AA7GBV 15X575 310-009"cântărire310g18 "12 "Oţel inoxidabilNici unul-€573.98
OHAUS 1119-DO Balanță mecanică Platformă din oțel inoxidabil Capacitate 20 Kg | AA7GBW 15X576 1119-DO11 "cântărire20 kg11 "34 "Oţel inoxidabilNici unul-€3,235.49
OHAUS 2400-11 Balanta mecanica 16 Kg Capacitate | AA7GBX 15X577 2400-1111 "cântărire16 kg12 "21 "Oțel acoperit epoxidicNici unul-€2,158.85
OHAUS 2400-12 Balanță mecanică 36 Lb. Capacitate | AA7GBY 15X578 2400-1211 "cântărire36 lb.12 "21 "Oțel acoperit epoxidicNici unul-€2,232.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OHAUS V71P3T Cantar compact de banc LCD digital de 3 kg
€1,186.56 /unitate