Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON G2R-1A-T-DC12 Releu 4Pin SPST 10A 12VDC | AE7MLJ 5ZH12

OMRON G2R-1A-T-DC12 Releu 4Pin SPST 10A 12VDC

În stoc
Articol: AE7MLJ Model: G2R-1A-T-DC12Crucea Ref: 5ZH12
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
€13.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu
Coil VA Rating0.52
Volți bobină12 VDC
Contact Amp Rating (rezistiv)10
Formular de contactSPST
Material de contactAliaj de argint
Evaluare contact10A @ 250VAC / 30VDC
CP @ 120V1/3
CP @ 240V1/2
MontareFlanșă de sus
Pins4
PrizăNici unul
Indicatorul de stareNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8536490080
Tara natalaMY

Variante de produs

ProdusModelCoil VA RatingVolți bobinăFormular de contactHzPinsPreț
OMRON G2R-1A-T-AC240 Releu 4Pin SPST 10A 240VAC | AB4HXH 1YCW5 G2R-1A-T-AC2400.9240 VACSPST50/604€29.86
OMRON G2R-1-T-AC240 Releu 5Pin SPDT 10A 240VAC | AB4HXN 1YCX7 G2R-1-T-AC2400.9240 VACSPDT50/605€30.92
OMRON G2R-1A-T-DC24 Releu 4Pin SPST 10A 24VDC | AE7MLK 5ZH13 G2R-1A-T-DC240.5224 VDCSPST-4€13.52
OMRON G2R-1-T-DC12 Releu 5Pin SPDT 10A 12VDC | AE7MLL 5ZH16 G2R-1-T-DC120.5212 VDCSPDT-5€14.98
OMRON G2R-1-T-DC24 Releu 5Pin SPDT 10A 24VDC | AE7MLM 5ZH17 G2R-1-T-DC240.5224 VDCSPDT-5€14.98
OMRON G2R-1A-T-AC24 Releu 4Pin SPST 10A 24VAC | AE7ZPF 6C890 G2R-1A-T-AC240.924 VACSPST604€16.78
OMRON G2R-1A-T-AC120 Releu 4Pin SPST 10A 120VAC | AE7ZPG 6C891 G2R-1A-T-AC1200.9120 VACSPST604€16.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON G2R-1A-T-DC12 Releu 4Pin SPST 10A 12VDC
€13.52 /unitate